曜日別特売
DSB-17CG ストレーナーキャップ(改修用)たて引き17型 ベランダ用 アルテック 07456168

ストレーナーキャップ(改修用)たて引き17型 ベランダ用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
07456168
品番
DSB-17CG
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

キャップ本体の厚さが薄い!
厚さ約23mm。スノコやベランダのタイルマットが設置しやすくなります。
キャップ本体のフランジは、排水管内にドロが流入しにくい設計になっています

色
グレー
厚さ(mm)
約23
型
17型
タイプ
たて引き
種類
ベランダ用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする