曜日別特売
DST-22PSCG ストレーナーキャップ(改修用)たて引き22型 屋上・ベランダ用 アルテック 07456211

DST-22PSCG ストレーナーキャップ(改修用)たて引き22型 屋上・ベランダ用 アルテック 07456211
DST-22PSCG ストレーナーキャップ(改修用)たて引き22型 屋上・ベランダ用 アルテック 07456211

ストレーナーキャップ(改修用)たて引き22型 屋上・ベランダ用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
07456211
品番
DST-22PSCG
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

屋上、ベランダなどでの使用に適しています。アルミダイカスト製で耐食性に優れた設計になっています。

色
グレー
材質
アルミダイカスト
型
22型
タイプ
たて引き
種類
屋上・ベランダ用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする