ALUMINUM LAMP SHADE(アルミニウムランプシェード)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプCURVE 注文コード07456840 品番DSZ-0596CV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

質実剛健なランプシェード
質実剛健をコンセプトとしてデザインされたアルミニウムのランプシェード。
冷たさのある表面仕上げとキレのあるフォルムが洗練した雰囲気を演出します。
ソケットの取付け口がはめ合いになっており、ソケットを取り付けた際にシェードと一体化したような印象を与えます。

用途リビング、キッチンなどの照明 材質アルミニウム タイプCURVE 高さH×直径(mm×Φmm)140×356 ソケット径(Φmm)46
注意
※本製品に照明器具は付属しません。別途お買い求めください。
※メーカー商品、MODELDSZ-0504アルミニウムソケットコードが適合いたします。
※組み合わせる照明器具によっては、取り付けができない場合がございます。詳しくはお買い求めの照明器具の取り扱い説明書をご確認下さい、
※製品は取り付ける照明器具の指示に従い正しく取り付けて下さい。
※製品のお手入れの際は、必ず照明器具から取り外してから行ってください。
※汚れは乾いた柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布を良く絞って拭き取ってください。傷がつく恐れがありますので、タワシや磨き粉は使用しないでください。
※アルカリ性の洗剤は変色の恐れがあるため、使用しないで下さい。
※シンナーやベンジンなどの薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないで下さい。
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所があります。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。
※材質の特性上、小さな凹みや傷、スレや汚れなどがあります。あらかじめご了承ください。また、仕上がりには個体差があります。製品の特性としてご理解ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品に衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする