TIN BASKET ROUND(ティンバスケットラウンド)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07457296 品番 XRZ-0603BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

古き良き空気が詰まったブリキのバスケット
ノスタルジックなタータン柄をあしらった円柱型のブリキバスケット。
お菓子やおもちゃ、ドッグフードなど室内での収納に使いやすい形状です。
形状を生かしてポットカバーとして使えば、植物との相乗効果でよりインテリア性が増します。懐かしいブリキ製なので、経年使用で付く傷やプリントの剥がれも味わいとして楽しみたい。
【本製品の仕上げについて】小さなキズやへこみ、プリントの剥がれが見られる場合がございます。ブリキの特性としてご理解下さい。
【蓋の仕様について】使用前は蓋が開けづらい場合がございますが、一度開きましたらその後は通常通り開閉可能です。

用途お菓子やおもちゃなど室内での収納や、アウトドアにも 材質ブリキ ブルー タイプROUND 容量(L)約12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×250×230
注意
※製品の特性上、小さなキズやへこみ、プリントの剥がれが見られる場合がございます。予めご了承ください。
※製造工程上、製品内側に擦れた跡が見られる場合がございますが、ご使用上問題はありません。
※本製品の中に必要以上に重いものを入れないで下さい。(目安2kgまで)
※食品保存容器として長時間ご使用することはおやめ下さい。
※食品を入れる際は必ず包装し、直接入れないで下さい。
※本製品の上に熱いものを置かないで下さい。
※蓋の上に重いものを置かないで下さい。蓋が歪み、閉まらなくなる可能性があります。
※本製品の開閉部、可動部で手や指を挟まないようご注意下さい。
※本製品は防水加工を施しておりません。液体は入れないで下さい。
※直射日光の当たる場所で長期間ご使用・保管しますと、色褪せや変色の原因となる恐れがあります。
※屋外や湿気の多い場所でご使用・保管しますと、サビが発生する恐れがございます。保管の際は水気を拭き取って保管して下さい。
※お手入れの際は、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で軽く拭き取って下さい。タワシ・磨き粉のご使用は表面を傷つける恐れがあります。
※小さなお子様が使用する際は、十分ご注意下さい。
※本製品を振り回す、上に乗る等の行為は大変危険ですのでおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする