BIRCH WOOD STUMP CANDLE(バーチウッド スタンプ キャンドル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07457436 品番XR23-0580S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

木肌の美しい天然のバーチ材を巻いたキャンドル。
キャンドルの温もりに加え、自然な温かみを感じられます。
ちょっとしたスペースに置いて、天然素材ならではの豊かな表情、日々の変化をお愉しみください。

用途リビング、書斎などに 材質ワックス、白樺樹皮、スチール タイプSTUMP CANDLE 高さH×直径(mm×Φmm)75×150 燃焼時間(時間)40
注意
※必ず平行で安定した場所でご使用ください。
※火の消し忘れにご注意ください。
※周囲にカーテン、布等の燃えやすいものがないか必ずご確認の上、点灯してください。
※点灯した場合は近くに可燃物を置かず、目を離さないでください。
※風のある場所に置かないでください。
※ご使用中に炎が大きくなりススが出始めたら芯頭を1〜2mmほど切ってください。
※お子様やペットの手の届かない場所でご使用・保管してください。
※白樺の樹皮の色味や黒い木目には個体差があります。
※火を灯す際は、深さのある不燃性のキャンドルホルダーや耐熱性の皿等を敷いてご使用ください。
※テーブル等に直に置いて火を灯さないようご注意ください。
※直射日光が当たる場所や高温の場所で保管すると変形の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする