MULTI CLOTH(マルチクロス)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07457488 品番 S159-54STKH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

気分を変えたくてお部屋の模様替えをしたいけど、どこを変えようか。
そんな時に、テーブルクロス、ベッドカバー、ソファーなど、クロス一枚変えるだけで、お部屋の印象はガラっとチェンジ。
何にでも使えるマルチクロスはキャンプやピクニックでも大活躍。
広い芝生にバサッと広げたカラフルなクロスは、どこか開放的な気分にさせてくれます。

用途テーブルクロス、ベッドカバー、ソファーなど 材質コットン100% STKH 寸法(縦×横)(mm)2250×1500
注意
※洗濯は必ず手洗いで他の物と分けて洗って下さい。
※商品の洗濯表示を確認の上、使用できる洗剤(中性洗剤)をお選び下さい。
※液温は40℃を限度とし、必ず手洗いで他の物と分けて洗って下さい。
※弱アルカリ性洗剤を使用して洗濯をすると、色落ちや色滲みが生じます。また、色移りの原因となります為、ご注意下さい。
※製品の特性上、洗濯時に色落ちがございます。洗濯を重ねる度に色落ちは軽減されます。
※脱水は弱めに、洗浄後は形を整えて風通しの良い日陰で乾かして下さい。
※素材の特性上、他の衣類等に色移りすることがあります。白物、淡色物へのご使用の際はご注意ください。
※本製品はハンドメイドで生産されておりサイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性としてご理解下さい。
※濡れたままで放置・使用はお止め下さい。他の製品への色移りの原因となります。
※特性上、多少の色落ちや縮みがあります。
※ご購入時、インド綿特有のにおいが気になる場合は、ご使用前に風通しの良い場所で陰干しして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする