JACQUARD MULTI CLOTH (ジャカードマルチクロス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横)(mm)1550×1350 エデン 注文コード07457549 品番RN-0582L/EDEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など8種類から選べます 他の種類を見る

リバーシブルで色の違いが楽しめるジャガード織りのマルチクロス。
薄手のつくりになっているので、オールシーズン自由自在に活躍してくれます。
アウトドアではレジャーシート代わりや羽織として使ったり、ソファカバーやベッドの上にかぶせてアクセントにしたり。
さっと広げるだけで、手軽に空間の雰囲気を変えられる扱いやすさです。

用途ベットやソファーに、アウトドアなどにも 材質ポリエステル85%、コットン15% エデン タイプL 寸法(縦×横)(mm)1550×1350
注意
※本製品はハンドメイドで生産されておりサイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性としてご理解ください。
※洗濯は必ず手洗いで他のものと分けて洗ってください。
※素材の特性上、他の衣類等に色移りすることがあります。白物、淡色物への使用の際はご注意ください。
※濡れたままでの放置・使用はおやめください。他の製品への色移りの原因となります。
※特性上、多少の色落ちや縮みがあります。
※脱水は弱めに、洗浄後は形を整えて風通しの良い日陰で乾かしてください。
※ご使用前に、一度洗濯することをおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする