曜日別特売
EV-325DL-JB0 コードレス電動油圧式圧着工具(電池、充電器なし) カクタス 07458022

コードレス電動油圧式圧着工具(電池、充電器なし)EV-325DL-JB0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07458022
品番
EV-325DL-JB0
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

電池パックと充電器抜きの圧着機セットです。
カクタスリチウムイオン電池18V、14.4Vのどちらも装着可能です。
ポンプに早送り付でスピード圧着が可能です
ヘッドが180度回転で作業が簡単です。
スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。
ブレーキ付きで瞬時に停止します。
圧着作業完了時にポーンという確認音がします。
オプションにケーブルカッターと圧縮ヘッドアタッチメントがあります。

用途
圧着端子150~325sqの圧着作業。
電気工事。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする