AMERICAN KITCHEN SCALE(アメリカンキッチンスケール)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458039 品番100-061GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

形も機能も、ごくスタンダードなキッチンスケール。でも、滲み出ているそれは、どこにでもある物とはちょっと違う。
にっこりと笑っているかの様な愛嬌たっぷりの文字盤は、古き良き時代の海外の趣も感じられ、存在そのものを確立しているかの様。
隠すキッチンツールではなく見せたくなるアイテムです。

用途家庭用キッチンはかり 仕様メモリ2g 材質本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチール ハンマートーングレー ひょう量(g)1000 計量皿(mm)Φ175 寸法(高さH×幅W)(mm)225×132 ひょう量単位g
注意
※このはかりは家庭用キッチンはかりです。物の売買取引や、目方の証明にはご使用にならないで下さい。アームの取付ならびに計量皿の取扱いはしっかりと行って下さい。不安定な状態で使用しますと計量物が落ちてケガをする場合があります。
※正確な計量と危険防止の為、計量物は計量皿中央に静かにのせて下さい。
※目盛盤のカバーはガラス製です。たたいたり、固いものをぶつけない様にして下さい。割れてケガをする恐れがあります。
※濡れた場所等のすべりやすい所では使用しないで下さい。汚れた時は、やわらかい布等に家庭用中性洗剤を含ませてふきとって下さい。熱湯、ベンジン、シンナー等は一切使用しないで下さい。
※本品の隙間、穴等に指を入れないで下さい。ケガをする場合があります。
※湿度の多い場所での長時間の使用は避けて下さい。濡れたまま放置されますとサビの原因になりますので十分注意して下さい。
※持ち運びの際は、本体を両手で持って運んで下さい。皿やアームを持たないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする