304 STAINLESS STEEL BOWL (ステンレススチールボウル)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07458075 品番 K915-1244L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

シンプルで洗練された印象のボウルシリーズ。
底部に施されたシリコン素材が滑り止めとなり、ノンストレスで作業できるステンレスボウル。
内側には容量表示の目盛りが入っていますので、計量も可能です。
フチの片側が注ぎ口仕様になっているのも、さり気ないながら便利なポイントです。

用途キッチン用品 材質ステンレススチール、シリコン タイプL 容量(L)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×257×245 電子レンジ×
注意
※はじめて使用する際は、食器用中性洗剤でよく洗ってから使用して下さい。
※材質特有のニオイが感じられる場合がございますが、使用と共に自然と軽減されます。
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。フチ等端部に触れ、指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意下さい。
※塩分や酸性、油分等の汚れがついたまま放置しないで下さい。サビの原因となります。
※本製品を直火に当てたり、加熱しないで下さい。熱により変形・変色の原因となります。
※電子レンジやオーブンでは使用できません。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※必ず平らで安定した場所で使用して下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。変形・破損の原因となります。
※鉄やアルミ等の異種金属と接触したまま放置しないで下さい。サビが発生する原因となります。
※タワシ・磨き粉等は使用しないで下さい。表面にキズが付く恐れがあります。
※食器洗浄機・乾燥機を使用する際は、お使いの機器の取扱説明書と、その「注意事項」をよくお読みいただき、正しく使用して下さい。
※洗浄後はよく水気を拭き取り、風通しの良い場所で乾かしてから収納して下さい。
※火の側や直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所には設置しないで下さい。
※本製品に破損や不具合、底面に使用しているシリコンに経年劣化等が見られた場合は使用をおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする