OIL & VINEGAR BOTTLE(オイル&ビネガーボトル)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458170 品番R615-738S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

オイルもビネガーも、美味しいまま美味しいお料理にして頂きたいもの。その為には酸化は大敵です。
小さな注ぎ口は、空気が侵入しにくいので酸化を防ぎ、何より少しずつ必要な量を出すのにとても便利。
しかもワンタッチで開くリッドは、キッチンでの作業を驚く程快適かつスピーディーにします。

用途キッチン用品 材質18-8ステンレススチール、ホウケイ酸ガラス、PP、シリコン 容量(mL)350 タイプ350ml 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×105×65 耐熱温度(℃)120
注意
※製造工程上、製品サイズや形状に若干の個体差がございます。製品特性としてご理解ください。
※フタをガラス容器に設置する際、過度な力を加えないようご注意下さい。閉めすぎは破損や開閉不具合の原因となります。
※電子レンジ・食器洗浄機をご使用の際は、フタを必ず外してください。
※ご使用前は食器用洗剤でよく洗ってから使用して下さい。
※本製品には構造上鋭利な箇所がございます。取扱いの際はご注意下さい。また、フタの開閉部で手や指を挟まぬようご注意下さい。
※タワシ・磨き粉等で磨きますと表面にキズがつく恐れがございますのでお止め下さい。
※本製品に「カケ」「ヒビ」等が生じましたら直ちにご使用をお止め下さい。
※オイルは低温で固まりやすいものがあります。冷蔵庫や寒冷なところでの保管は避けてください。
※洗浄後はよく水気を拭き取り、風通しの良い場所で乾かして下さい。
※ガラスの部分が熱くなっている時は濡れた布で触れたり濡れた所に置かないで下さい。
※コンロの周辺等、温度変化の大きな環境下で保管した場合、ステンレス部分が著しく劣化する場合があります。温度変化の少ない場所に保管して下さい。
※油分等の付着により、ステンレス部分に腐食や劣化が生じる場合があります。予めご了承下さい。
※フタは接着固定されており分解できません。
※フタ内側のパッキンは先の細いもので引っ掛けると取り外せます。
※定期的に洗浄いただくことで、オイルの固まりによる製品不具合の防止になります。
※オイルの酸化や気温差等により、ガラス容器とフタが回らない場合、無理に開けないでください。温かいタオルなどでフタとボトルの間を巻いて頂くか、オイルを他の容器に注ぎ逃した後、空の容器をぬるま湯や中性洗剤等に浸け置きし、フタが回せるかご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする