CUBE SPICE JAR(キューブスパイスジャー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458240 品番K20-0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

キッチン周りをワンランクアップさせてくれるこちらのスパイスジャー。
清潔感のあるステンレスを全面に取り入れたデザインですが、瓶下はガラスになっているので中に入れた調味料もすぐに確認出来ます。
蓋はクルッと回転させ、3パターンの穴での切り替えが可能です。
キッチンだけでなく、食卓のテーブルでも大活躍。
料理にとことんハマって集めた数々のスパイスには、とことん格好いいスパイスジャーを。

用途調味料ボトル 材質本体/201ステンレススチール・ソーダガラス、キャップ/201ステンレススチール・ABS樹脂 容量(mL)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×45
注意
※本製品は耐熱ガラスではありません。電子レンジ・オーブン・食器洗浄機は使用できません。
※フタは構造上、お湯は使用できません。必ず常温で洗浄して下さい。
※本製品を初めて使用する際は、食器用洗剤でよく洗ってから使用して下さい。
※本製品には構造上鋭利な箇所がございます。取扱いの際はご注意下さい。
※本製品の特性上、「若干の歪み・シワ・気泡」等が生じる場合がございます。
※フタの開閉時に手や指を挟まないようご注意下さい。
※本製品は耐熱ガラスではないため、煮沸消毒はできません。消毒する際はアルコール消毒をお勧めいたします。
※開閉時は必ず容器部分を持った状態でおこなって下さい。また移動時も必ず容器部分を持って移動させて下さい。
※硬い物や鋭い物を勢いよく入れないで下さい。破損する恐れがあります。
※火のそばで使用しないで下さい。
※タワシや磨き粉等の使用は表面にキズがつく恐れがありますのでおやめ下さい。
※ヒビ・欠け等が生じた際は、使用をおやめ下さい。
※洗浄後はよく水気を拭き取り、風通しのよい場所で乾かして下さい。
※本来の用途以外の使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする