DULTON MUG(ダルトンマグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプLIGHT 注文コード07458389 品番122-378LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

ぽってりとした厚みのあるボディと、柔らかなアイボリーカラーがどこか懐かしさを感じます。
そのままギフトにしても◎。
午後のコーヒーブレイクも、寝る前のホットミルクも。日常の隙間に、ほっこりと癒される時間を生み出します。

用途自宅用やプレゼントに 材質ポーセリン 容量(mL)280 タイプLIGHT 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×120×85 対応【×】オーブン使用不可【○】電子レンジ・食器洗浄機
注意
※製造工程上、色ムラ、釉ダレ等の個体差が生じます。また黒点や釉薬上の凹み(ピンホール)が見られる場合があります。
※製造工程上、柄の転写位置や伸び方等に多少個体差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする