FRUITS BOWL "MARGUERITE"(フルーツボウル"マルグリット")

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458441 品番S115-24CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のフルーツボウル。
厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。
花言葉は"真実の愛"だそうです。

用途フルーツやヨーグルトなど 材質ガラス タイプFRUITS BOWL 対応【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン 直径×高さ(mm)70×130
注意
※本製品はハンドメイドの為、大きさ・重量・柄等に多少の個体差があり、混入物や若干の歪みが生じる場合もございます。予めご了承下さい。
※火の側に置かないで下さい。
※本製品は耐熱ガラスではございません。
※たわし又は磨き粉等で磨きますと表面にキズが付く恐れがあります。
※汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
※洗浄後は風通しの良い場所で乾かして下さい。
※使用中、ヒビ・カケ等が生じた際は直ちにご使用をお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする