CARREBOWL(カレボウル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 07458617 品番 N9020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,748
販売価格(税別)
10,680

フタを外せばそのまま食卓へ出しても景観を損なわず、電子レンジや食洗機も使用可能なので、時短を目論むビジーな皆様に太鼓判です。
四角は収納効率が良く、サイズ違いは入れ子に出来るので収納時も万々歳。
家の中で使う保存容器ならではの、輝かしい魅力がたっぷりです。

用途食品の保存容器 材質全面物理強化ガラス、PE 形状角形 容量(mL)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×111×111、フタ取付時:48×113×113 対応食洗機使用可 耐熱温度(℃)本体-30〜130、蓋-20〜70 電子レンジ
注意
※急激な衝撃を与えないでください。
※耐熱ガラスではないため急激な温度変化を避けてください。
※傷が付くような取扱いは避けてください。
※破損した際、破片が細片となり激しく飛散する特性がありますのでご注意ください。
※本製品は、大きさ・重量などに個体差があり、若干の歪みが生じる場合もございますので、ご了承下さい。
※本製品にヒビ・カケ等が生じた場合は、直ちにご使用をお止め下さい。
※必ず安定した平らな場所でご使用下さい。
※火の側には置かないで下さい。
※タワシ・磨き粉のご使用はお止め下さい。洗浄後は良く水気を切り、風通しの良い場所で乾かして下さい。
※電子レンジをご使用の際は、蓋を外してください。
※蓋の食器洗浄機の使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする