COASTER(コースター)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 07458669 品番 RN-0661CGNP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780

両面使えるリバーシブルカラーのラウンドコースター。
印象の異なる2色の組み合わせで、その日の気分に合わせてコーディネートしたり、家族や友人との複数人での食事に最適。
汚れた際には洗濯機で丸洗いできるので、衛生面も安心です。

用途コースター 材質ポリエステル グリーン×ピンク タイプROUND(ラウンド) 径(Φmm)100
注意
※お洗濯の際は細かい目の洗濯ネットをご使用ください。洗濯は必ず他のものと分けて洗ってください。お洗濯のあとは形を整えて直ぐに干してください。
※タンブラー乾燥、蛍光増泊剤の使用はお避けください。
※濃色は長い間水につけたままにしたり、水にぬれた状態でこすると移染する場合があります。濡れたままで放置・使用はお止め下さい。
※素材の特性上、強い摩擦、水、汗などにより他の衣類等に色移りすることがあります。白物、淡色物との組み合わせはお避け下さい。
※工程上、織り方、織り柄のサイズ、柄の角度、編み目の大きさ・色の濃淡、向きなどに多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性としてご理解下さい。
※強い摩擦などにより毛羽立ち、縁にほつれがでることがあります。糸がほつれた場合優しくカットしてご利用ください。
※製造ロットにより色味が異なる場合があります。
※直射日光や強い照明などを長時間受けますと退色することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする