MICROFIBER TABLE WIPES(マイクロファイバーテーブルワイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12枚) 注文コード 07458696 品番 XR23-0530MGN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

いつも清潔な水回りの秘訣は、水滴を残さないこと。
ダイニングテーブルも、棚も、窓も、小まめに拭き取ることで、常に綺麗を保てるもの。
ティッシュのようにさっと引き出せるクロスは、面倒な拭き掃除も気楽に習慣化させてくれます。
出しっぱなしでも、雑貨のように馴染むパッケージもスマート。清潔と効率の両立を図る、デキる大人の必須アイテムです。

用途キッチン、リビングなどのお掃除の乾拭き・水拭きに 寸法(mm)【クロス】200×200 ミントグリーン 混率(%)ポリエステル85、ポリアミド15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※乾拭き・水拭きのどちらでもご使用できます。
※水拭きする際は、よく絞ってご使用下さい。
※ご使用後は中性洗剤で洗い、水気をよく切り乾燥させてからホコリや砂を付着しない場所に保管して下さい。
※取り出し口のミシン目で手や指を切らないようご注意下さい。
※拭き取る箇所や、クロスの表面に泥や砂などが付着した状態では使用しないで下さい。キズの原因になります。
※拭き取る際は強く擦らないようご注意下さい。
※ご使用を重ねるうちに、多少収縮する場合がございます。
※60℃の熱湯に入れたり、高温になる場所には放置しないで下さい。アイロンの使用もおやめ下さい。
※火気のそばでは使用しないで下さい。
※汚れがひどく、洗濯する場合は中性洗剤を使用して下さい。塩素系漂白剤、柔軟剤、酸性溶剤の使用はおやめ下さい。
※洗濯をしたり、長時間直射日光が当たると色落ち・色褪せする場合があります。
※乾燥機の使用はおやめ下さい。
※濡れたままのクロスを長時間他のものと一緒に放置しないで下さい。色移りの原因となります。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所で保管しないで下さい。品質の劣化に繋がる恐れがあります。
※用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする