100-093OV PENDANT LAMP(ペンダントランプ) ダルトン 07458827

100-093OV PENDANT LAMP(ペンダントランプ) ダルトン 07458827
100-093OV PENDANT LAMP(ペンダントランプ) ダルトン 07458827

PENDANT LAMP(ペンダントランプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1個注文コード07458827品番100-093OV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,150
販売価格(税別)
6,500

ハードだけど温かい
昔、船舶で見かけたマリンランプの様に、ハードだけれど安心する温もり感のあるランプ。
グラスカバーを通した明かりは、旅先や懐かしい時代を柔らかに思い出させてくれるかの様。
ご自宅で浸るも良し、ノスタルジックなショップを演出するも良し。コーディネートの幅も広いです。

用途
リビング、ガレージ、書斎など
材質アルミ、ガラス寸法(mm)H170×Φ162質量(kg)0.5オリーブドラブ周波数(Hz)50/60電圧(V)100コード長さ(mm)1100使用電球白熱電球E26 100V/40Wまで、LED電球E26 100V/4Wまで
注意
※器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないで下さい。
※点灯中の器具に布や紙など燃えやすいものをかぶせないで下さい。
※湿気の多いところや水のかかる場所での使用はできません。
※器具を暖房用、乾燥用に使用しないで下さい。火災、故障の原因になります。
※使用電球MAX40W/E-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする