FELT BANNER(フェルトバナー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458915 品番RNZ-0539/ITM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

飾り彩るそれぞれのランドマーク
キャンプ場で過ごすひととき。オリジナルの目印になってくれるもの、サイトの雰囲気にも合うものがあったら。
フェルトバナーは、アートポスターのようにたった一枚でその場を演出します。
リビングやベッドルーム、ガレージや趣味の部屋など、屋内で飾ればまた違った一面が。引っ掛けるだけとは言え、高さや角度、何に掛けるか、どこで使うかで、それぞれの個性が出るのも面白い。
IGNITETHEMIND-ハートに火をつけろ-キャンプの醍醐味でもある焚き火をモチーフにしたシンプルでユニークなデザインです。

用途アウトドアでの目印や、リビング、エントランスなどの飾りに 材質ポリエステル、天然木 タイプIGNITETHEMIND 寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
注意
※ハンドメイドのため、サイズやデザインの位置にバラつきがあります。また、ポールは天然木のため若干の歪みや色ムラが見られる場合があります。
※製品の特性上、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合があります。
※直射日光の当たる場所で長期間使用すると、褪色することがあります。
※ご購入時、特有の匂いが気になる場合は、風通しのよい場所で陰干しして下さい。
※製造ロットにより色味が異なる場合があります。
※付属のポールを本体に通し、タッセル紐を両端に結んでご使用下さい。
※洗濯は必ず手洗いで他のものと分けて洗って下さい。
※中性洗剤を使用し、蛍光増白剤の使用はお避け下さい。
※熱によりフェルト化が進みますのでぬるま湯での洗濯をお勧めします。
※強くもみ洗いすると、洗濯後に毛羽やシワが生じる場合があります。また、洗濯で若干縮むことがあります。
※軽く形を整え、風通しの良い場所で平干しして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする