曜日別特売

防水デジタルカメラ KC-WP06144105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07460131
品番
144105
販売価格(税込)¥20,442
販売価格(税別)
¥18,584

水深3.5mまで対応するIPX8の防水性能と、IP5Xの防塵性能を備えたAFコンパクトデジタルカメラです。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。【仕様】レンズ:f=3.37mm F2.2 / 焦点距離(35mmフィルム換算)25.5mm / ファイル形式:静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI) 音声:PCM / 静止画サイズ:48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M / 動画サイズ:2688x1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps / 防水性能:IP58 / シャッタースピード:1/8000秒~1/15秒 / ISO感度:オート、100、200、400 / ホワイトバランス:オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球 / 手振れ軽減機能:電子式 / 電源:リチウムイオン充電池(NP-6L) / DPOFプリント:非該当 / ダイレクトプリント:非該当
USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のものを使用してください。
パソコン動作環境:〈Windows〉 10(32/64bit)/11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする