PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]
RGB ライティングやドライバー サイズをアップグレードし、追加のPD電源で60W ピーク出力が可能なパワフル サウンドを再生するコンパクト サブウーファー付属の3WAY接続 2.1ch PCスピーカー
プロダクト アワードや数々のベストバイの受賞歴を誇るPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインやUSB電源での利便性はそのままに、デュアル パッシブ ラジエーターを備えた新開発のコンパクト サブウーファーと、2.75インチにサイズアップしたカスタムチューン ドライバーを搭載するサテライト スピーカーを採用し、オーディオ パフォーマンスをさらにアップグレードした省スペース2.1chデザインのスピーカーです。
- セット内容
- 左右スピーカー本体(約1.2m スピーカー ケーブル/約1.8m サブウーファーケーブル直付)、サブウーファー、USB-Cケーブル(2本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
- 色
- ブラック系
- 質量(g)
- 各サテライト スピーカー:約575、サブウーファー:約1.7
- 出力(W)
- USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60、USB-C バスパワー時:15 RMS/ピーク出力30
- 電源
- USB-C PDポート:30W(15V/2A)または、USB-Cポート:15W(5V/2A)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 各サテライトスピーカー:約139.2×131.8×136.5、サブウーファー:約156.4×158.5×156
- 周波数特性
- 45Hz~20kHz
- 保証期間
- 1年
- S/N比
- >93dB
- スピーカー
- 左右セパレート型 2.1ch スピーカー
- 端子
- USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力、サブウーファー出力(RCA)
- Bluetooth
- バージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
- ドライバタイプ
- 各サテライト スピーカー:2.75インチ、サブウーファー:3.5インチ
- 再生形式
- USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力
- コントローラ
- インジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)
- 内容量
- 1式
注意
※外部のUSB PD電源アダプターを利用しない場合は、15W(5V/3A)の電源が供給可能なPCなどのUSB-C ポートからスピーカーのUSB-CポートにUSB バスパワーを給電して動作させることも可能ですが、この場合のスピーカー最大出力は15W RMS/ピーク出力30Wに低下します。市販のUSB A-C ケーブルやUSB A-C変換アダプターなどでUSB-C ポートにUSB バスパワーのみを給電した場合の動作は保証いたしかねます。※USB-CまたはUSB PDでの電源供給が必要になります。
※A2DPに対応するBluetoothデバイスでのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetooth デバイスやアプリでの動作を保証するものではありません。
PC周辺機器 の新着商品
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]クリエイティブメディア税込¥23,078¥20,980カテゴリ







![注文コード:05327048 PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch] - クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327048-260930-02.jpg)







![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327091-260930-02.jpg)
![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327109-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327021-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327118-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327012-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05326996-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327066-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327082-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327100-260930-02.jpg)