メイン画像

PGFBD456-1 スチールパンチングボード 光 07460261 PGFBD456-1 スチールパンチングボード 光 07460261

スチールパンチングボード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07460261 品番 PGFBD456-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!

用途壁面の収納・工具の分類に。 トラスコ品番687-6511 材質スチール 幅(mm)450 厚さ(mm)1 ブラック 高さ(mm)600 品名スチールパンチングボード ブラック ねじピッチ(mm)25 耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時) 板厚(mm)1 縦(mm)600 横(mm)450 ねじ穴(Φmm)5
注意
※耐荷重は均等荷重の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする