メイン画像
光
光の 内装商品
光の 棚柱・棚受
光の 棚受
スチールパンチングボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07460270
品番
PGFBD456-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
用途
壁面の収納・工具の分類に。
トラスコ品番
687-6512
材質
スチール
幅(mm)
450
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
高さ(mm)
600
品名
スチールパンチングボード ブラック
ねじピッチ(mm)
25
耐荷重(kg)
8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)
板厚(mm)
1
縦(mm)
600
横(mm)
450
ねじ穴(Φmm)
5
注意
※耐荷重は均等荷重の目安です。