メイン画像
赤尾
赤尾の 防護服・保護服・特殊服
赤尾の 腕カバー
ケブラー胸前掛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07460367
品番
SCS-A95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ケブラー(R)は、耐切創性・耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温のものとの接触事故を未然に防ぐのに最適です。
トラスコ品番
213-1234
色
イエロー
幅(cm)
65
長さ(cm)
95
素材
本体:アラミド繊維、紐:綿
耐切創性
3/B
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐切創・耐熱