メイン画像
5.11
5.11の 物品棚/収納用品
5.11の ツールボックス/ツールバッグ
5.11の 帆布製
サイドトリップ ブリーフケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07460376
品番
56003ABR-019
参考基準価格(税別)
¥33,490
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
682-3335
材質
1050デニールナイロン
幅(mm)
318
色
ブラック
高さ(mm)
240
奥行(mm)
420
容量(L)
18
有効内寸法・奥行(mm)
42
有効内寸法・高さ(mm)
14
有効内寸法・幅(mm)
305