代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 汎用管継手
KITZ(キッツ)の 配管用ワンタッチ管継手
ステンレス製Bシリーズ UJB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460778
品番
UJB32
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ステンレス製汎用バルブです
トラスコ品番
424-5262
材質
SCS13
全長(mm)
130
高さH(mm)
152
面間寸法(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル長D(mm)
90