曜日別特売
57-856 カッティングマットE Clover(クロバー) 07461268

メイン画像

カッティングマットE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
トラスコ品番659-4277
内容量1枚注文コード07461268品番57-856
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

環境にやさしく曲がりにくいオレフィン樹脂製のカッティングマットです。
焼却しても有害な塩化水素ガスが発生しません。

トラスコ品番659-4277材質オレフィン樹脂厚さ(mm)2ウォームグレーサイズA3奥行(mm)320間口(mm)450繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする