メイン画像
Clover(クロバー)
カッティングマットE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
B5
A2
A3
B5
A1
トラスコ品番
659-4276
659-4273
659-4277
659-4276
659-4274
659-4275
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07461277
品番
57-857
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
環境にやさしく曲がりにくいオレフィン樹脂製のカッティングマットです。
焼却しても有害な塩化水素ガスが発生しません。
付属品
ステンレス定規15cm厚さ1mm
トラスコ品番
659-4276
材質
オレフィン樹脂
厚さ(mm)
2
色
ウォームグレー
サイズ
B5
奥行(mm)
180
間口(mm)
260
繰り返し・詰め替え
対応