メイン画像

シメールNeo Kクランパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07461548 品番KC3N
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。
シューの交換ができ経済的なクランバーです。

用途シメール用。 付属品シャックル トラスコ品番402-8733 張線能力(kg)500 掴線能力Φ3〜10mm 破断荷重(kN)【ロープ】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする