メイン画像

シメールNeoセット 電設用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07461557 品番 Z2N-D
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。

用途電設用。 付属品シャックル トラスコ品番402-8770 材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH ロープ径(Φmm)4 張線能力(kg)250 ロープ長さ(m)1 掴線能力Φ1〜10mm 破断荷重(kN)【ロープ】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする