メイン画像

シメールNeoセット 電設用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07461566 品番 Z5N-D
参考基準価格(税別)¥112,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。

用途電設用。 トラスコ品番402-8727 材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH ロープ径(Φmm)8 張線能力(kg)1500 ロープ長さ(m)1 掴線能力Φ18〜26mm/120〜400sq 破断荷重(kN)【ロープ】18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする