メイン画像

シメールNeoセット 果樹園用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07461575 品番Z3N-K
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

果樹園の棚張りに最適です。

用途果樹園用。 付属品シャックル、ユニバーサルジョイント トラスコ品番403-0260 ロープ径(Φmm)6 張線能力(kg)500 ロープ長さ(m)1 掴線能力Φ3〜10mm 破断荷重(kN)【ロープ】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする