メイン画像

カセットコンロ専用マイクロ・グリルプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07461645 品番FW-MGP
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

242gの軽量で持ち運びが楽です。
手のひらサイズで収納も簡単です。
底面のスリットがごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより安全に行えます。
付属のハンドルにはこびりつき汚れに役立つへらがついています。
本体にアルミニウム合金を使用しているので、熱伝導率に優れています。

トラスコ品番689-6071 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:スチール、シリコン樹脂 板厚(mm)3(スリット部分)、6(その他)
注意
※へらは調理時に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする