メイン画像

サンチェッカー アナログタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07461925 品番SP-1NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。
抵抗値により、音質が変わります。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。

用途
制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz〜500Ω400Hz トラスコ品番384-8275 電池単4×2コ3V 測定電流2〜3mA/0Ω時 電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h 消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする