メイン画像
モトユキ
モトユキの 研削砥石
モトユキの オフセット砥石
グローバルソー ガチギレボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
07462205
品番
GAT-BOX
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
GAT-OF-106-1.0/キワギリ・コーナーカットに最適です。
用途
一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
687-6895
セット内容
GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):15
砥材
多結晶アルミナ
適合材
一般鋼・ステンレス