曜日別特売
4979874003874 ステンレス ヒルボルト 八幡ねじ 07462336

代表画像

4979874003874 ステンレス ヒルボルト 八幡ねじ 07462336
4979874003874 ステンレス ヒルボルト 八幡ねじ 07462336

ステンレス ヒルボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07462336品番4979874003874
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

先端が丸形のボルトフックです。

用途
小物掛けなどに使用。
トラスコ品番469-4374材質ステンレスねじ径M5寸法D(mm)25寸法B(mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07462336
2025-04-08
用途: カメラ三脚のエンドフックに利用
total research projectサービス業

本来の用途とは違いますが、カメラ三脚のエンドフックに使用しました。センターポールのエンドキャップを加工して取り付けました。直径が太く強度のある物なので、重たいものをぶら下げても安心感があります。ステンレス素材の輝きはあまり無く、若干鈍い色合いでした。加工精度は良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする