代表画像
高島計器
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~10
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.2
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07462467
品番
1460210
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
473-0625
材質
外枠材質SUS
ケース形状
A枠立型
精度
±1.6%F.S
呼称
WS A R1/4 60×10MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0.0~10