代表画像
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ2256-20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07462659
品番
2256-20-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
ストレッチサッカー素材と蛇腹プリーツとの相乗効果でさらに動きやすくなりました。
用途
作業全般用。
トラスコ品番
244-5680
種別
パンツ
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90
対応
85〜90cm
機能
ストレッチ