曜日別特売
SGS-36WH クーラーボックス ギャラシー サンカ 07462756

メイン画像

クーラーボックス ギャラシー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)36注文コード07462756品番SGS-36WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

トラスコ品番545-3501幅(mm)590ホワイト高さ(mm)372奥行(mm)294容量(L)36収納の目安500mlペットボトル:28本 350ml缶:54本 (縦置き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 接着剤の保管

主に木工用接着剤の冬季凍結予防に使っています。
500ml程度の接着剤が立てて収まるサイズが丁度良く、夜に0℃近くになる工房でも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする