モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
メイン画像
ヒシエス
ヒシエスの オイル・ケミカル・補修
ヒシエスの オイル・燃料機器
ヒシエスの ガソリン関連
ガソリン携行缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07462930
品番
GC-3N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます。
付属品
ノズル
トラスコ品番
653-1939
セット内容
ノズルセット
材質
亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)
320
寸法(mm)
【ノズル】275
色
赤
高さ(mm)
120
奥行(mm)
220
容量(L)
3.3
危険物の類別
非危険物
注意
※発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップを外して下さい。引火の原因となり大変危険です。
※ノズルセットGC-PNSが使用できますが、標準付属ノズルよりも長い為、少し収まりが悪いです。
オイル・ケミカル・補修 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用)
HYPERPRO(ハイパープロ)
税込
¥
4,948
¥
4,498
バスケットへ
チェーンオイル
ホンダ
税込
¥
1,538
¥
1,398
バスケットへ
ドライチェーンオイルホワイト
ホンダ
税込
¥
2,528
¥
2,298
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
バイク用品
バイク用オイル・ケミカル・洗車
オイル・ケミカル・補修
オイル・燃料機器
ガソリン関連
携行缶
ガソリン携行缶 ヒシエス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります
携行缶
メンテナンス用サブタンク
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品