メイン画像
エアージェイ
エアージェイの AV家電
エアージェイの オーディオ
エアージェイの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07463000
品番
HA-ES41 WH
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステレオイヤフォンマイクです。
ハンズフリーで使えます。
リモコン付きで操作しやすいです。
用途
3.5πミニジャックスマホ用。
トラスコ品番
392-7394
材質
PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ
色
ホワイト
タイプ
両耳
ケーブル長(m)
1.12
インターフェース
3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状
インナーイヤー型