代表画像

SDC0.5SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 07463499 SDC0.5SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 07463499 SDC0.5SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 07463499 SDC0.5SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 07463499 SDC0.5SRF スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール 07463499

スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07463499 品番SDC0.5SRF
参考基準価格(税別)¥39,310 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

円形カムの作動は、マークにより確認ができます。
マークは蓄光塗装により視認性に優れています。
吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。
シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。
本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。
本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
トラスコ品番660-7058 幅(mm)158 高さ(mm)121 寸法L(mm)158 寸法H(mm)121 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0〜25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする