代表画像

SDC5NRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール 07463508 SDC5NRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール 07463508 SDC5NRF スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール 07463508

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07463508 品番SDC5NRF
参考基準価格(税別)¥131,270 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番683-1964 寸法L(mm)270 寸法H(mm)215 基本使用荷重(t)5 クランプ範囲(mm)0〜50 寸法D(mm)37 寸法D2(mm)50 寸法H2(mm)95
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする