メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレス溶接リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07463560
品番
B-1510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-9276
材質
本体:ステンレス
品名
SSR50H-35
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
5
外径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
線径(mm)
5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。