メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレスシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07463569
品番
B-1704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-7728
材質
本体:ステンレス
品名
SYJ80
寸法L(mm)
32
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
8
参考使用荷重(kg)
200
寸法B(mm)
16
チェーン径(Φmm)
適合:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。