メイン画像

R-SY12 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 07463578 R-SY12 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 07463578

ステンレスワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07463578 品番 R-SY12
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。

用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-0885 材質本体:ステンレス(SUS304) 長さ(m)150 使用荷重(kg)40 ロープ径(Φmm)1.2 構成ワイヤ:7×7 破断荷重(kg)115 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする