メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
コーティングワイヤロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07463587
品番
R-SY15V-RED
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
トラスコ品番
849-0439
材質
本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)
色
赤
長さ(m)
100
使用荷重(kg)
30
ロープ径(Φmm)
1.5
構成
ワイヤ:7×7
破断荷重(kg)
80
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※100m(1巻)単位での販売です。
※端末加工により強度は変わります。