メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレスキーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
07463630
品番
SKR-32
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-6215
材質
本体:ステンレス(SUS316)
品名
SKR32
寸法A(mm)
32
参考使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
内径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0392
線径(mm)
2.3
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。