メイン画像

SSJ30 ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン 07463639 SSJ30 ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン 07463639

ステンレススクリュージョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07463639 品番 SSJ30
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
水回りに最適なステンレス製です。

用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番126-4593 材質本体:ステンレス 品名SSJ30 寸法A(mm)30 参考使用荷重(kg)40 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)5 チェーン径(Φmm)適合:3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.392 線径(mm)3
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする