メイン画像
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレススクリュージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07463648
品番
SSJ40
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-3065
材質
本体:ステンレス
品名
SSJ40
寸法A(mm)
35
参考使用荷重(kg)
70
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
6
チェーン径(Φmm)
適合:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.686
線径(mm)
4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。